Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, 59025-4-S-02-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, 59025-4-S-02-A
Näherungsschalter, 59025-4-S-02-A
Artikel-Nr.:
     4502-75P2252
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59025-4-S-02-A
EAN/GTIN:
     4099891891176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
littelfuse näherungsschalter
Reed-Sensor, 59025-4-S-02-A, LITTELFUSE Ein kleiner zylindrischer Zungensensor mit Öffnerkontakten. Kompakte Größe, einfache Installation und effektives Verstecken in vielen Anwendungen. Hilft bei der Implementierung effizienter Näherungs-/Zugangs- und Energiemanagementsysteme. Er eignet sich gut für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Geräte- oder IoT-Näherungssensoranwendungen. Features * Berührungslose Schaltlösung für nasse und raue Umgebungen * Kein Leckstrom im offenen Zustand - ideal für batteriebetriebene IoT-Anwendungen * Kann durch nicht eisenhaltige Materialien hindurch arbeiten * Hermetisch versiegelt, IP67-konform, UL- und REACH-konform Anwendungen * Sicherheit und Zugangskontrolle * Fabrikautomatisierung * Prozessausrüstung * Große Haushaltsgeräte * Kleine Geräte * Näherungs- und Grenzwerterfassung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Durchmesser:
6.22 mm
Erfassungsbereich:
4,4 mm
Länge:
25.4 mm
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.25 A
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,89*
1 Tag
473
1
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 6,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 389,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
57025-000
ab € 1,79*
Zubehör
Littelfuse
59025-1-S-02-A
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.