| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803153 Herst.-Nr.: II5493 EAN/GTIN: 4021179126373 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; 2 m PUR / PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 450 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | II5493 | Ident Code: | II5493 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,39* | € 63,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,37* | € 64,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,89* | € 65,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,23* | € 65,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,89* | € 67,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|