Näherungsschalter ind.,sn=8mm,nb IG5560Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, ...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 40 mm, Schaltabstand 2 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 2000 Hz