Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 100mA 1.5mm IP67 Stecker, M8, male, 3-polig BES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757852
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-3007-G-E5-C-S49
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=BES 516-3007-G-E5-C-S49, Alternative (Alias)=BES00JN, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=-888, Länge=41 mm, Schaltfrequenz=5 kHz, Stromverbrauch=100 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Stecker, M8, male, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=ø 4 mm, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=BES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.