Induktiver Sensor M12 x 1 DC PNP IFT257Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 45 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP M12 Steckverbindung IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebun...
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 2 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP/NPN, 6 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, S...
IM08-02BPO-ZTK, Induktiver Näherungssensor, SN 2 mm, bündig, Steckeranschluß M8 x 1 mm, Gehäuselänge: 40 mm, DC 3-Leiter, PNP, Öffner, Herstellernr.: 6025865
Produktpalette: IMM Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M5 x 0.5 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC ...
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP/NPN, 6 m PUR-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfreq...
Induktiver Sensor M12x1,sn=6mm, nb IF505AInduktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 6 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC...