Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 750 Hz
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar, Schließer, DC NPN, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 °C, S...
Induktiver Sensor NJ4-12GM-N-20MSchaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 750 Hz