Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 29,20* pro Stück
Turck BI10-M30-AP6X Induktiver Sensor Gewinderohr M30x1,5 46170 (8 Angebote) Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 10 mm, Leitungslange 2 m, bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, DC 3-Draht, 10?30 VDC, Schlie?er, PNP-Ausgang, Kabelanschluss
ab € 13,34* pro Stück
ab € 100,44* pro Stück
Induktiver Sensor (2 Angebote) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Pepperl+Fuchs
3RG4023-3AB30-2AA0-PF
ab € 117,00* pro Stück
Induktiver Sensor NBB2-6,5S35-E3-V3 (8 Angebote) Induktiver Sensor NBB2-6,5S35-E3-V3Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
ab € 64,30* pro Stück
IFM IE5298 Induktiver Sensor M8x1 DC PNP/NPN S/O programmierbar (9 Angebote) Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 69 mm, Schaltabstand 2 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, S...
ab € 53,34* pro Stück
ab € 53,64* pro Stück
ab € 78,91* pro Stück
ab € 47,93* pro Stück
IFM IM9200 Induktiver Sensor DC PNP/NPN Schlie?er (4 Angebote) Induktiver Sensor, 40 x 40 x 120 mm, Schaltabstand 15 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, Anschlussklemmen: ...2,5 mm?, Leitungsmantel: ? 7...13 mm, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...
ab € 84,38* pro Stück
ab € 232,90* pro Stück
ab € 233,97* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 0.8mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-603-04, Alternative (Alias)=320 920 040, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfa...
ab € 52,75* pro Stück
Carlo Gavazzi
EI1808TBCSL-6
ab € 72,57* pro Stück
46537 - NI5-P12SK-AP6X, Induktiver Sensor (9 Angebote) 46537 - NI5-P12SK-AP6X / Induktiver Sensor Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12-GF30 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 5 mm, nicht bündig
ab € 66,04* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.