| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41851858 Herst.-Nr.: IS5049 EAN/GTIN: 4021179138314 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter 4m Kabel IS5049 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 5...36 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussleitung, 4 m, PUR-Kabel, 2 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,00* | € 76,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,32* | € 77,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,39* | € 78,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,14* | € 80,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 68,09* | € 86,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|