Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RPTRXDQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50RPTRXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12..30 VDC...
ab € 139,84* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF200TQPS150 (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF200TQPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 200 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Stec...
ab € 218,67* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA225P6 (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light PVA225P6Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 225 mm, 10 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12 30 VDC,...
ab € 869,29* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 150Hz 24V 15mA 8mm IP68 / IP68G Robustes Kabel, 1 m GX-F/H (4 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=GX-FL15A-P, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=15 mm, Erfassungsreichweite max....
ab € 42,60* pro Stück
ab € 145,89* pro Stück
ab € 146,44* pro Stück
Induktiver Sensor NBB1,5-5GM25-E2-V3 (10 Angebote) Induktiver Sensor NBB1,5-5GM25-E2-V3Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 79,55* pro Stück
Sensor,ind.,120x80,Klemm. AC/DC,no,sn=50mm,nb ID0014 (9 Angebote) Sensor,ind.,120x80,Klemm. AC/DC,no,sn=50mm,nb ID0014Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 50 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: ...
ab € 201,38* pro Stück
ab € 137,30* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-4F (1 Angebot) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-4F Induktivsensor AE1/CP-4F Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusemateria...
MD Micro Detectors
AE1/CP-4F
ab € 25,00* pro Stück
ab € 54,95* pro Stück
Induktiver Sensor DC PNP antivalent (1 Angebot) Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, antivalent, Ansc...
ab € 59,09* pro Stück
ab € 51,21* pro Stück
Induktiver Sensor NBN8-18GM50-A2 (7 Angebote) Induktiver Sensor NBN8-18GM50-A2Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 55,27* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 150Hz 30V 10mA 15mm IP69K Kabel NMB (7 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=NMB15-30GM55-E2, Alternative (Alias)=911283, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite...
Pepperl+Fuchs
NMB15-30GM55-E2
ab € 89,06* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.