Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 12 VHD 2 PSB3567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 12 VHD 2 PSB3567
Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 12 VHD 2 PSB3567
Artikel-Nr.:
     3517A-62969911
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     207467
EAN/GTIN:
     4255686313739
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 12 VHD 2 PSB3567

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < 500 bar, hochdruckfest Gehäusematerial: Edelstahl, V2A 1.4301 / AISI 304 Größe: M12 x 1 Gehäuselänge: 56 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +100 °C Schutzart: IP 68, IP 69K Anschluss: Stecker, M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
56 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,76*
€ 290,35*
Frei Haus
ab € 234,91*
€ 292,99*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 542,50*
€ 601,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.