Produktpalette: CQ Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 25 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 36 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (23-Jan-2...
Näherungsschalter E57 1S Global Serie 20-250V E57-12GU04-AABNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M12 x 1 mm, Bemessu...
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 2 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, S...
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, M8 Steckverbindung, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequ...
Induktiver Näherungssensor 12mm, quasi bündig DCC 18 M 12 NOLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
Induktiver Näherungssensor 12mm, quasi bündig DCC 18 M 12 NSK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Sch...