Induktiver Näherungssensor 12mm, quasi bündig DCCK 18 M 12 NSLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalt...
Induktiver Näherungssensor 12mm, quasi bündig DCCK 18 M 12 POKIBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Sch...
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 6 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, S...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel; IP67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1400 Hz
1514120 - NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22 quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, ...
Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 M 4010 AIKIBSInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 15 30 V DC Ana...