Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-30GS10-DNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessun...
Induktiver Näherungssensor 12mm, nicht bündig DCB 18 MN 12 PS-3Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalt...
Induktiver Näherungssensor 12mm, nicht bündig DCB 18 MN 12 PS-B3Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schal...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 54 mm, Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 200 Hz
Produktpalette: CQ Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 25 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 36 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (23-Jan-2...
Näherungsschalter E57 1S Global Serie 20-250V E57-12GU04-AABNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M12 x 1 mm, Bemessu...