Induktiver Näherungssensor 15mm, nicht bündig DCC 30 VH 15 NSK/180Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 15 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Sch...
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 1 mm bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 6 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltf...
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, M8 Steckverbindung, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schal...
Näherungsschalter IF5597Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließ...
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCC 6.5 V 04 PSK-TSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V Schaltau...