| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000036 Herst.-Nr.: 1023322 EAN/GTIN: 4047101062304 |
| |
|
| | |
| 1023322 - BI10-P30-Y1X/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis -40°C Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,73* | € 89,82* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 73,40* | € 90,11* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,25* | € 93,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,62* | € 95,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,64* | € 97,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|