Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Näherungsschalter M4 bündig DADG-D-F8-16/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C772772
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8072857
EAN/GTIN:
     4052568454708
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter festo
näherungsschalter
Näherungsschalter DADG-D-F8-16/20 Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Bemessungsschaltabstand=0,6 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DADG-D-F8-16/20
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V
Gehäusematerial:
Stahl
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M4
Anschluss:
Kabel
Einbauart:
bündig
Schaltabstand (max.):
0.64 mm
Produkt-Art:
Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
5000 Hz
Weitere Suchbegriffe: FESTO, DADG-D-F8-16/20, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 77,66*
€ 98,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 160,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.