Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 77,06* pro Stück
ab € 67,75* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30RPT2BXDQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30RPT2BXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12...
ab € 159,96* pro Stück
Balluff
BESM12MI-PSC20B-BV03
ab € 32,49* pro Stück
Induktiver Sensor AC/DC 2 x Schlies er (3 Angebote) Induktiver Sensor; 70,5 x 26 x 40 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; AC/DC; 2 m; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
ab € 165,24* pro Stück
Induktive Näherungsschalter PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 800Hz 30V 16mA 6mm IP67 Vorverdrahtet E2E (3 Angebote) Induktive Näherungsschalter, Typ=E2EX6B1T122MOMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max...
ab € 33,39* pro Stück
ab € 53,87* pro Stück
ab € 60,38* pro Stück
ab € 28,32* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AES/AP-3F (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AES/AP-3F Induktivsensor AES/AP-3F Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusemateria...
MD Micro Detectors
AES/AP-3F
ab € 34,00* pro Stück
IFM IG0006 Induktiver Sensor M18x1 AC/DC S (11 Angebote) Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
ab € 72,60* pro Stück
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCB4-12GM40-N0-5M (6 Angebote) Anschluss: 2-Draht Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich Ausgangstyp: NAMUR Bauform: zylindrisch Einbau: bündig Elektrische Anschlussart: Festkabel Erfassungsprinzip: i...
ab € 60,27* pro Stück
ab € 47,99* pro Stück
BES003M - Induktiver Sensor, Kabel, Schließer (NO), PNP, Sn=2.00 mm, bündig, M08 (3 Angebote) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Kabel, Schließer (NO), PNP, Sn=2.00 mm, bündig, M08x1, Herst.Nr. BES003M-224786 - BES M08MI-PSC20B-BV05
ab € 35,07* pro Stück
ab € 105,27* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.