Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM08MI-NSC20B-BV03 NÄHERUNGSSCHALTER, M8, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606708
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM08MI-NSC20B-BV03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter balluff
näherungsschalter
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • Sensorausgang: NPN
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM08MI-NSC20B-BV03, 1606708, 160-6708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,06*
    € 86,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,22*
    € 84,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,22*
    € 81,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,84*
    € 68,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,64*
    € 67,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,43*
    € 65,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,23*
    € 64,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.