Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA IP67 Stecker, M8, 3-polig INS-200 Standard 2-SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296461
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     INS-M08-B02PS-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter, Typ=INS-M08-B02PS-T3, Alternative (Alias)=213177, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-888, Länge=60 mm, Schaltfrequenz=2 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=INS-200 Standard 2-SN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.