Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273175-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     AE1/CP-3A
EAN/GTIN:
     4064161084442
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-3A

Induktivsensor AE1/CP-3A

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schalt-Frequenz: 5 kHz · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 20 g
Zulassungen: UR
Nominale Tastweite Sn: 2 mm
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ≤ 310 mA
Laststrom: ≤ 3 200 mA

Lieferumfang:
2 Befestigungsmutter M8x1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MD Micro Detectors
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Typ (Hersteller-Typ):
AE1/CP-3A
Schalt-Frequenz:
5 kHz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, MD Micro Detectors, AE1/CP-3A, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 34,05*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 48,79*
€ 64,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.