Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCBK 08 MN 04 NS-3Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
Sensor,ind.,M12x1 DC,pnp,sn=4mm,nb IF5545Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; S...