| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61849582 Herst.-Nr.: 326161-0033 EAN/GTIN: 4050143423170 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NBB2-12GM50-A2 Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 53 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,08* | € 54,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,81* | € 55,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,59* | € 56,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,04* | € 57,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,55* | € 59,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|