Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 4mm, bündig DCC 08 M 04 NSLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 4mm, bündig DCC 08 M 04 NSLK
Induktiver Näherungssensor 4mm, bündig DCC 08 M 04 NSLK
Artikel-Nr.:
     3517I-32969846
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     206407
EAN/GTIN:
     4255686311308
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 4mm, bündig DCC 08 M 04 NSLK

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Gehäusematerial: Nickel-Silber Größe: M8 x 1 Gehäuselänge: 45 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Kabel, 2 m
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 164,60*
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 171,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.