Induktiver Sensor IFS262Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 45 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Öffner DC NPN M12 Steckverbindung IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -40.....
Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCCK 30 M 40 NSLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalt...
VCSEL-Näherungssensor, Typ=VCNL36825T, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Erfassungsreichweite max.=200 mm, Höhe=0.5 mm, Länge=2 mm, Pins=6, Versorgung...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85...