Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 6 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Sch...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 7 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 800 Hz
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCCK 12 M 04 NOLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltau...