15795 - NI40-CP80-VN4X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 40 mm, nicht bündig
Näherungsschalter IF5597Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließ...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltf...
Näherungsschalter induktiv IF5544Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stroma...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1400 Hz