Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig D7C 12 V 04 PSLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltaus...
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig DCCK 12 M 04 NSKIBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schal...
Sensor ind.,M12x1 S Ö prog,f.:700Hz,DC IG5595Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V ...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; S...