Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 VL 40 POLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalt...
VCSEL-Näherungssensor, Typ=VCNL36825T, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Erfassungsreichweite max.=200 mm, Höhe=0.5 mm, Länge=2 mm, Pins=6, Versorgung...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 800 Hz