Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK
Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK
Artikel-Nr.:
     3517B-97856376
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1040067
EAN/GTIN:
     4047084262227
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter

Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK

Magnetische Näherungssensoren, MM, MM08-60APS-ZTK, Schaltabstand Sn: 60 mm, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Gehäusematerial: Metall, Schaltfunktion: Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25..75 °C
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, sick magnet magnetischer näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,89*
€ 76,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,63*
€ 77,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,07*
€ 80,96*
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 82,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,20*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.