Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS7 (1 Angebot) XS7-Indu. Näher.sch. 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x15mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, 0,15m A...
Schneider Electric
XS7C1A1DBL01M12
ab € 68,81* pro Stück
Balluff
BES 516-3044-G-E4-C-PU-02
ab € 103,53* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 76,72* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 24V 7mm IP67 / IP67G / IP69K M12 E2E-X (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=E2EX7D1M1GOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X7D1-M1G OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 ...
ab € 81,39* pro Stück
SIEN-M30NB-NO-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30NB-NO-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-...
ab € 40,28* pro Stück
Schneider Electric
XS7C1A1NBL2
ab € 27,08* pro Stück
Balluff
BES Q08ZC-PSC20B-BP02
ab € 101,13* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NO-2E0-S8.3 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 56,82* pro Stück
Omron
E2EX7D1M1GJT03MOMS.1
ab € 108,26* pro Stück
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS8 (1 Angebot) XS8-Indu. Näher.sch. 26x26x13, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, M8 XS8-Induktiver Näherungsschalter Bauform 26x26x13mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckve...
Schneider Electric
XS8E1A1PBM8
ab € 74,73* pro Stück
Balluff
BES Q08ZC-PSC20B-S49G
ab € 91,62* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NO-2N5-S8.3 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 2,5 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 52,99* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 30V 16mA 12mm IP67 / IP69K Kabel, 2 m E2E-X (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX12B1T182MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X12B1T18 2M OMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=...
ab € 33,43* pro Stück
SIEN-M30B-NS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-NS-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 40,44* pro Stück
SIEN-M30B-PS-K-L-PA Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-PS-K-L-PA mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)...
ab € 36,90* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.