Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 24V 7mm IP67 / IP67G / IP69K M12 E2E-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388491
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX7D1M1GOMS.1
EAN/GTIN:
     4549734744713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX7D1M1GOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X7D1-M1G OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=29 mm, Erfassungsreichweite max.=7 mm, Höhe=29 mm, Laststrom=100 mA, Länge=55 mm, Schaltfrequenz=500 Hz, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=M12, Art der Ausgabe induktiver Sensor=Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M18, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67 IP67G IP69K, Serien=E2E-X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.