Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3
Artikeldetailsicht 1, ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3
Artikeldetailsicht 2, ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3
Masszeichnung 1, ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50118369
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118369
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, axial, 3 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M8
Abmessungen: 8 mm x 22 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
22 mm
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 8,92*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 12,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 9,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 8,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 12,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 7,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 9,98*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,94*
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 13,23*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.