Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Balluff
BES Q40KFU-NAC25F-S04G
ab € 108,72* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfreque...
ab € 82,11* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 24V 3mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 5 m E2E-X (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=E2EX3D1N5MOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X3D1-N 5M OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25...
ab € 73,05* pro Stück
SIEN-M30B-NS-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-NS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 40,29* pro Stück
Schneider Electric
XS7E1A1NBL2
ab € 23,82* pro Stück
Balluff
BMF 235K-PS-C-2A-PU-02
ab € 41,55* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 288MP/2NO-1E5 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO) Schaltfreque...
ab € 77,11* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 13mA 2.5mm IP67 Vorverdrahtet E2S (5 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2SW251MOMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Erfassungsreichweite max....
ab € 50,49* pro Stück
Schneider Electric
XS7E1A1DBM8
ab € 41,24* pro Stück
Balluff
BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49
ab € 86,78* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 288MP/4NC-2E0 (1 Angebot) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC) Schaltfrequenz: 3...
ab € 81,97* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 15mA 1.5mm IP67 Vorverdrahtet TL-W (8 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=TLW1R5MB1, Alternative (Alias)=TL-W1R5MB1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8...
ab € 30,70* pro Stück
SIEN-M18NB-NS-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M18NB-NS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-...
ab € 38,86* pro Stück
SIEN-M18NB-NS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M18NB-NS-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-...
ab € 38,56* pro Stück
XS7-Indu. Näher.sch. 26x26x13, PBT, Sn 10mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m (4 Angebote) XS7-Induktiver Näherungsschalter 26x26x13mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 10mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, 0,15m Anschlussleitung + Steckverbinder M12
Schneider Electric
XS7E1A1NBL01M12
ab € 37,49* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.