Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS7 (1 Angebot) XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, M8 XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x15mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Ste...
Schneider Electric
XS7C1A1PBM8
ab € 49,08* pro Stück
Balluff
BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107
ab € 144,75* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NC-2E0-S8.3 (7 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC) Schaltfrequenz: 5...
ab € 43,99* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 800Hz 24V 8mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-X (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=E2EX8MD12MOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X8MD1 2M OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 ...
ab € 82,88* pro Stück
SIEN-M30B-NO-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-NO-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 40,57* pro Stück
SIEN-M30NB-NS-K-L-PA Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30NB-NS-K-L-PA mit Kabel, Einbau nicht bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserk...
ab € 38,62* pro Stück
Schneider Electric
XS7C1A1DBL2
ab € 46,98* pro Stück
Balluff
BES Q08ZC-PSC30B-S49G
ab € 79,21* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NO-2E0 (3 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 56,68* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 800Hz 24V 8mm IP67 / IP67G / IP69K M12 E2E-X (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=E2EX8MD1M1GOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X8MD1-M1G OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-2...
ab € 69,78* pro Stück
Schneider Electric
XS7C1A1DBM8
ab € 46,88* pro Stück
Balluff
BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3
ab € 72,29* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NO-2E0,200-S8.3 (4 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 60,58* pro Stück
Induktiver Sensor SCR, Schliesserkontakt 250V 500mA 10mm IP67 Kabel (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=EI3010TBOSS, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=10 mm, Höhe...
ab € 51,04* pro Stück
SIEN-M30B-PS-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-PS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 38,62* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.