Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS7
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS7
Artikel-Nr.:
     4502-05P8227
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS7C1A1DBL01M12
EAN/GTIN:
     4099889443769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS7-Indu. Näher.sch. 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x15mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, 0,15m Anschlussleitung + Steckverbinder M12 Die technischen Merkmale von XS7C1A1DBL01M12 von Schneider Electric im Überblick * Durchmesser des Sensors 0 mm * Druckfest Nein * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Beschichtung Gehäuse sonstige * Breite des Sensors 40 mm * Kategorie nach EN 954-1 1 * Kaskadierbar Nein * Höhe des Sensors 40 mm * Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Länge des Sensors 15 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gehäusebauform Normbauform * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Schaltabstand 15 mm * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Schaltfrequenz 1000 Hz * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Art der Betätigung metallisches Target * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Ausführung des Schaltausgangs Zweidraht * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 * Ausführung der Schaltfunktion Öffner * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne * Ausführung der Schnittstelle ohne * Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld * Versorgungsspannung 12 V, 24 V * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Spannungsart DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Erfassungsbereich:
15 mm
Länge:
40 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.