Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7739916
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES Q08ZC-PSC20B-S49G
EAN/GTIN:
     5059039027507
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 59mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Gadolinium-Zink-Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur min. = -25°C

CE, UL. Kleine induktive Sensoren BES R04. Näherungsschalter in rechteckigem Gehäuse Kann bündig montiert werden LED-Anzeige für Schaltstatus
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
59mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Gadolinium-Zink-Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7739916, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESQ08ZCPSC20BS49G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-100
ab € 18,83*
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-020
ab € 10,15*
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,51*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,50*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.