Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027363
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES Q08ZC-PSC30B-S49G
EAN/GTIN:
     5059039030026
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 59mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt
Erfüllte Normen = CE, cULus, IEC 60947-5-2

3-adrige induktive Näherungssensoren M8, BES. Diese Serie zylindrischer, induktiver M8-Näherungssensoren der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Eigenschaften und Vorteile. Vorverdrahtet oder Steckverbinder. Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt. 3-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
59mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Erfüllte Normen:
CE, cULus, IEC 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 9027363, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESQ08ZCPSC30BS49G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-100
ab € 18,94*
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-020
ab € 10,17*
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,50*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.