Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 800Hz 24V 8mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388498
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX8MD12MOMS.1
EAN/GTIN:
     4549734743914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX8MD12MOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X8MD1 2M OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=21 mm, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Höhe=21 mm, Laststrom=100 mA, Länge=47 mm, Schaltfrequenz=800 Hz, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP67G IP69K, Serien=E2E-X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.