Mit dem Modell M73 können die funktionsrelevanten Prüfungen von FI-Schaltern (RCDs) und der Impedanzmessung in elektrischen Anlagen gem. VDE 0100 vorgenommen werden. Es kann jede sicherheitsrelevan...
Extech EX310 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000 Digital-Multimeter EX310 Batterietest von 1,5 V bis 9 V Manuelle Bereichswahl Das EX310 ist ein kompaktes Multimeter im rob...
Stärken Automatische AC- und DC-Erkennung Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden und Kapazitäten Automatische Bereichswahl Anzeige von gefährlich hohen Spannungen Abnehmbare Prüfspitzen Be...
Fluke 175 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000 Digital Multimeter Fluke 175 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V TrueRMS Echteffektivwert 0,15 % Grund...
Multimeter, EX330-NIST, extech Das EX330 ist ein kompaktes Multimeter mit automatischer Messbereichsanpassung, das über eine besonders große Anzeige mit 4000 Messwerten und einen eingebauten kontak...
Das HT8100 ist ein tragbarer digitaler Prozesskalibrator mit Multimeterfunktion zur Erzeugung und Messung von Gleichstrom bis 24 mA. Bei der Gleichstromerzeugung ist es auch möglich, sich die proze...
Extech EX330 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000 Digital-Multimeter EX330 Automatische Bereichswahl Data Hold Automatische Abschaltung Das EX330 ist ein kompaktes Multimete...
Kompaktes digitales Multimeter mit großem hintergrundbeleuchtetem LCD Display, für AC/DC Spannung und AC/DC Strom, Widerstand, Frequenz, Temperatur, Kapazität, Durchgangsprüfung und Diodentest in E...
Messfühler-Funktion: Temperatur Zur Verwendung mit: Multimeter AM-540-EUR &, AMP-550-EUR von Amprobe für anspruchsvolle HLK-Arbeiten Produktpalette: - SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) RoHS konform: Ja
Kalibrier-Set Kalibrator und Multimeter METRAHIT CAL PackKalibrier-Set mit Kalibrator und Multimeter. Der Kalibrator METRAHIT CAL dient als genaues Kalibrier- und Simuliergerät für elektrische Größ...