Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe LCR55A Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe LCR55A Multimeter Digitales Multimeter
Amprobe LCR55A Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75651992
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3026976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
LCR-Messgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
311 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
3 Ziffern
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 448,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,23*
€ 448,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
€ 141,10*
Zubehör
Beha Amprobe
2727849
€ 203,66*
Zubehör
Beha Amprobe
2727808
€ 237,22*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
€ 103,25*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
€ 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.