Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrier-Set Kalibrator und Multimeter METRAHIT CAL Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalibrier-Set Kalibrator und Multimeter METRAHIT CAL Pack
Kalibrier-Set Kalibrator und Multimeter METRAHIT CAL Pack
Artikel-Nr.:
     3517A-61458270
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M244B
EAN/GTIN:
     4012932120769
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator

Kalibrier-Set Kalibrator und Multimeter METRAHIT CAL Pack

Kalibrier-Set mit Kalibrator und Multimeter. Der Kalibrator METRAHIT CAL dient als genaues Kalibrier- und Simuliergerät für elektrische Größen. Mit dem Multimeter METRAHIT AM XTRA können Sie Ihre kalibrierten Größen gleich kontrollieren.. Universelle Kalibrierquelle für mV-, V- und mA-Signale. Simulation von Thermospannungen an verschiedenen Thermoelement-Typen für vorgegebene Temperaturen (F) sowie Widerstandswerte für verschiedene Pt- und Ni-Temperatursensoren.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
ja
Spannung geben 0 V ... 3 V:
ja
Spannung geben 0 V ... 10 V:
ja
Spannung geben 0 V ... 15 V:
ja
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.879,54*
€ 1.942,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.905,04*
€ 1.968,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.929,74*
€ 1.999,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.936,94*
€ 2.001,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.149,87*
€ 2.219,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,05*
€ 2.640,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,57*
€ 2.630,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,26*
€ 2.583,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.149,87*
€ 2.558,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
€ 127,73*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
€ 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.