Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter TRMS mit RCD und Schleifenwiderstandsprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004050
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004050
EAN/GTIN:
     8033100840988
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Mit dem Modell M73 können die funktionsrelevanten Prüfungen von FI-Schaltern (RCDs) und der Impedanzmessung in elektrischen Anlagen gem. VDE 0100 vorgenommen werden. Es kann jede sicherheitsrelevante Prüfung von FI-Schutzeinrichtungen ausgeführt werden. Darüber hinaus ist auch die Messung der Schleifenimpedanz direkt an den Steckdosen der zu prüfenden Anlagen ohne Auslösung des FI-Schalters möglich. Das M73 kann auch als präzises digitales Multimeter in TRMS eingesetzt werden, zeichnet sich durch ein ergonomisches Design aus und hat einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter für eine schnelle Testabfolge.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessung:
false
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
false
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
false
Messwertspeicher:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Fehlerstrom-Schutzschalter-Testgerät, Fehlerstrom-Testgerät, Messgerät, Testgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004100
ab € 51,77*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 273,62*
Zubehör
HT Instruments
1003790
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.