Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX330 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122213-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX330
EAN/GTIN:
     4016138378641
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Extech EX330 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Digital-Multimeter EX330

Automatische Bereichswahl
Data Hold
Automatische Abschaltung

Das EX330 ist ein kompaktes Multimeter im robusten Weichgummigehäuse mit berührungsloser Spannungsprüfung (NCV). So können Kabel und Leitungen auf Spannungsführung geprüft werden. Daher ideal für Elektriker und ähnliche Anwendungen geeignet.

Ausstattung:
Standardmessbereiche V, A, Ω, Diode, Durchgang · Berührungslose Spannungsmessung (NCV) · Kapazitäts-, Frequenz-, Duty-Cycle- und Relativ-Messung, Hold-Funktion · Automatische Bereichswahl (AutoRange) · Temperaturmessung über K-Typ-Fühler.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 260 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 200 µF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Messbereich Kontaktlose Spannungsprüfung 100 - 600 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Beiliegender Drahtthermofühler für -20 bis +250 °C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 76 mm x 147 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Extech
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
EX330
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 200 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+750 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, Extech, EX330, Auto-Range, dmm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 66,43*
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 66,45*
€ 5,90*
ab € 49,85*
€ 68,22*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 69,42*
Lager 102
240
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 77,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.