beleuchtete 4-stellige LCD-Anzeige (4.200 Punkte) · höchste Auflösung von 10 mA AC im 40 A Messbereich · integrierter Voltsensor (NCV) signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in...
Das METRAHit IM XTRA BT ist ein Multi- & Milliohmmeter, Isolationsmessgerät, Wicklungstester und Datenlogger. Anwendungen finden sich im Service und der Diagnose an Elektromaschinen und -anlagen, i...
Stromzangenmultimeter CM 100 10 mA-600 A AC,10 mA-600 A DC CAT III 600 V PROMAT 4-stellige LCD-Anzeige · Min- oder Maxwertmessung · Widerstand bis 60 MOhm · Frequenzbereich: 10 Hz bis 10 kHz · Kapa...
Beschreibung Das Multimeter C.A 5273 ist ein komplettes Gerät für die elektrische Wartung von Anlagen und kleinen AC- und DC-Maschinen. Es verfügt über eine doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 P...
Lieferung inkl. Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter, Kompakttasche, Gummi-Aufhängevorrichtung und Batterien, Digital-Multimeter mit Voltsensor-Funktion Typ Benning MM 1-3. Für Spannung...
Beschreibung Das Multimeter C.A 5275 verfügt über eine doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten und einem Bargraphen mit 61 + 2 Segmenten und Nachleuchteffekt. Es ist für Anlagen mit 600 V CA...
MD 9060 Digtales Multimeter TRMS: genaue Anzeige sinusförmiger und nicht sinusförmiger Signale VFD: Funktion zum Messen wahrer Werte in Abhängigkeit von der Frequenz Auto-Range: Umschaltbar zwische...
Robustes Digital-Multimeter mit Sondermessbereichen für die Kfz-Anwendung. Drehzahlen können über einen induktiven Abnehmer an Motoren mit und ohne Zündverteiler gemessen und Schließwinkel überprüf...
Digitalmultimeter Kategorie 3 600 V, Digitalmultimeter mit LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung und Daten Hold Funktion. Hochleistungs Digitalmultimeter zur Messung von Spannung, Strom, Widerstan...
Beschreibung Das Multimeter C.A 5277 ist ein komplettes Gerät und verfügt über alle Funktionen für Prüfungen, Wartung und Gutachten Es ist mit einem schnellen 12-Bit-Wandler ausgestattet und kann d...
Stärken Anzeige: graphische Trend-Anzeige, mehrere Parameter gleichzeitig, Wellenform bis 600 Hz Viele Analyse-Tools: MIN-/MAX-/AVG- und PEAK-Anzeige mit Datum und Uhrzeit, Filterung, Tastverhältni...