Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter, 750V, 10MHz, 60MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095114
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3410
EAN/GTIN:
     4250569400902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter, Typ=P3410, Alternative (Alias)=PeakTech 3410, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=100 Hz, Gewicht=500 g, Messspannung – AC max.=750 V, Messspannung – AC min.=600 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=6 V, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 60 µF bis 600 µF Temperatur: -55 bis 1000 °C, Serien=3000 Series, Sicherheitskategorie=CAT II CAT IV, Strommessbereich=AC: 600 µA ... 10 A DC: 600 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
763 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Digital Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 62,28*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,04*
€ 64,26*
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 65,49*
€ 5,90*
ab € 49,57*
€ 66,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.