Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX310 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122212-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX310
EAN/GTIN:
     4016138378634
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Extech EX310 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digital-Multimeter EX310

Batterietest von 1,5 V bis 9 V
Manuelle Bereichswahl

Das EX310 ist ein kompaktes Multimeter im robusten Weichgummigehäuse mit berührungsloser Spannungsprüfung (NCV). So können Kabel und Leitungen auf Spannungsführung geprüft werden. Daher ideal für Elektriker und ähnliche Berufsgruppen geeignet.

Ausstattung:
Standardmessbereiche V, A, Ω, Diode, Durchgang · Berührungslose Spannungsmessung (NCV).

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 1 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 1 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 260 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 mA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 2000 kΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Messbereich Kontaktlose Spannungsprüfung 100 - 600 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 76 mm x 147 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
EX310
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 2000 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 00793950393109, 04016138378634, Extech, EX310
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,89*
€ 45,09*
€ 6,90*
ab € 34,39*
€ 45,10*
6 Tage
5
€ 7,90*
ab € 34,70*
€ 45,86*
€ 6,90*
ab € 36,24*
€ 47,73*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 55,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.