Vereinfacht Ihre Arbeit: Effektivwerte durch True-RMS-Funktion erleichtern die richtige Anwendung. Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Ergebnisfindung durch Minimum- und Maximumwerte. Vereinfacht Ihr...
Das 3-in-1 Digital-Multimeter ist als Kombination der Funktionen eines digitalen Multimeters, eines Testers für Modular- und Netzwerkkabel sowie zur Messung von Batterien entworfen worden. Gleichsp...
Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester. Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit, eine einfache Bedienung und vielseitige Funktionen, die Sie für...
speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph) mit automatischer Überla...
Flexibles Multimeter PCE-CM 40 Die flexible Stromzange PCE-CM 40 eignet sich für Strommessungen bis 3000 A AC. Neben der TRMS Strommessung kann die flexible Stromzange zur Messung von Anlaufströmen...
Das Modell M74 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines EchtEffektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich ...
• Drehschalter für 19 Messbereiche • 10A-Bereich • Überlastschutz • Diodentester • Temperaturfühler -50 °C bis +1.000 °C • Polaritätsanzeige • Batterie-Warnanzeige • inkl. je einem rotem und schwar...
Benning BENNING MM 2-1 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V,CAT III 600 V,CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6000 TRMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-1 CAT II 1000 V,CAT III 600 V,CAT IV 300 V TRUE-R...
Ein komplettes Paket für die KFZ-Diagnose mit allem, was man von einem KFZ-Multimeter erwartet Unsere Autos sind heute mit zahlreichen elektrischen Systemen ausgestattet. Und wenn Fahrzeuge mit Hyb...
Energiemessgerät UMG 96-S2 mit HintergrundbeleuchtungFronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 48 mm (BxHxT)Versorgungsspannung:90 V - 265 V (50/60) Hz oder90 V - 250 V DCInstallationskategorie: 300 V CAT I...
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A DMM-Konnektivität: GPIB, LAN / LXI, RS232, USB Messwert Wechselstrom, max.: 10 A Messwert Widerstand, max.: 1 kohm Produktpalette: 1908 Series Anzahl der Stellen: 5...