| |
|
| Artikel-Nr.: C560-43115 Herst.-Nr.: 43115 EAN/GTIN: 4043718197637 |
| |
|
| | |
| Das 3-in-1 Digital-Multimeter ist als Kombination der Funktionen eines digitalen Multimeters, eines Testers für Modular- und Netzwerkkabel sowie zur Messung von Batterien entworfen worden. - Gleichspannungsmessung: 0,1mV bis 1000V
- Wechselspannungsmessung: 0,1mV bis 700V
- Gleich-/Wechselstrommessung: 0,1µA bis 10A
- Widerstandsmessung: 0,1 Ohm bis 200 MOhm
- Diodentest
- Akustische Durchgangsprüfung
- Kabel-Belegungsprüfung auf Kurzschluss, Fehlverdrahtung, Adertausch, geteilte Paare, Schirmung
- Batterietest: Für Batterien mit 1,5/6/9V Spannung
- Beleuchtetes Display mit 3,5 Stellen
- Spannungsversorgung: 9V-Block
- Sicherheit: CAT II 1000V / CAT III 600V IEC1010-1
- Einsatztemperatur: 0 bis 40 °C
- Abmaße: 180 x 85 x 44 mm
- Gewicht: 360g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Kabelader-Prüfgerät, Kabelprüfgerät, Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, inline multimeter, batterieprüfgeräte, Installation / Reinigung, Test- / Messgeräte |
| | |
| |