Error-related leakage currents are caused by weak insulation or insulation damages. The BENNING CM 9-1/ CM 9-2 allows quick and precise localization of all error types. By means of preventive measu...
KEW-8112 AC-Strommesszangen Adapter für Digital Multimeter mit 4mm Anschluss Frequenzcharakteristiken 30Hz - 100kHz Messbereich MAX 120A AC Bereichsschalterposition bei 200mA, 2A und 20A Abmessung:...
Benning TRITEST easy Multitester CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LED,Akustik Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer TRITEST® easy Einfache Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen über grüne/rot...
Das Messgerät ist ein digitales Hand-Multimeter mit 3,5-stelliger Anzeige für die Messung von Gleich- und Wechselspannungen, Gleichstrom, Widerstand, Dioden, Temperatur und Durchgangstest. Gleichsp...
Das Modell M70 ist ein innovatives tragbares Gerät für die Messung des Isolationswiderstandes und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Mit d...
KEW-MATE2001A Digitalmultimeter mit Analogbalken und Stromesszange mit offener Klaue für Leitungsdurchmesser bis zu 10mm Anzeigeumfang 3400 Stellen Messbereiche und Funktionen: 100A AC/DC 3.4~600V ...