Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1662 ITDK Multimeter Digitales Multimeter CAT III 500V,CAT IV 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 1662 ITDK Multimeter Digitales Multimeter CAT III 500V,CAT IV 300V
Fluke 1662 ITDK Multimeter Digitales Multimeter CAT III 500V,CAT IV 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73086528
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4546932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester.
Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit, eine einfache Bedienung und vielseitige Funktionen, die Sie für tägliche Installationsprüfungen benötigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Werkbank-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 500V,CAT IV 300V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1300 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,13*
€ 1.365,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,99*
€ 1.347,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.120,67*
€ 1.333,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,76*
€ 1.290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,69*
€ 1.259,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,47*
€ 1.253,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4547005
ab € 1.574,14*
Zubehör
Fluke
4596184
ab € 1.700,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.